無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53103199 品番 BSMBW300MOR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス
読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現
静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します

オレンジ 付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用) 質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず) 電源電池(単3×1本) 対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェースUSB Type-A 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日 動作環境温度:5℃〜40℃、湿度:5%〜85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53103174
2023-10-18
用途:
建築材の積算
建設業・工事業

3月に3ボタン仕様を購入しましたが7ヶ月でスクロールの調子が悪くなりました。仕事で酷使する人には向かない商品なのかもしれません、、、以前、モノタロウさんとは別の店で、5ボタン仕様を買いましたが、3ヶ月でスクロールが故障しました。保証書は捨てておりハズレをひいたのだと思い、こちらで5ボタン仕様より安い3ボタン仕様を買いました。メーカーのサイトを見ると、保証書期間外【6ヶ月後】は修理に部品代プラス、交換費1650円程度かかるようです、、、
交換は自己責任でスクロールの部品も買えるとよいです。

対象商品:
53103183
2021-02-17
用途:
資料製作・データー管理等
その他業種

握る安く、操作も軽いので満足している、後は耐久性が良ければ言うことが無い(前回購入したマウスは1年程で故障して使えなくなった為)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする