曜日別特売
BSMBW300MBL 無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 53103183

BSMBW300MBL 無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 53103183
BSMBW300MBL 無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 53103183
BSMBW300MBL 無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 53103183
BSMBW300MBL 無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 53103183
BSMBW300MBL 無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 53103183
BSMBW300MBL 無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 53103183
BSMBW300MBL 無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 53103183

無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色ブルー
内容量1本注文コード53103183品番BSMBW300MBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
¥3,490

お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス
読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現
静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します

色
ブルー
付属品
レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)
質量(g)
マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)
電源
電池(単3×1本)
対応OS
Mac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
センサータイプ
BlueLED光学式
接続方式
無線
分解能(dpi)
1200
対応機種
USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
対応
Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19
インターフェース
USB Type-A
使用の目安
(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日
動作環境
温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)
保証期間
6か月間
電波到達距離(m)
非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
電波周波数(GHz)
2.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53103174
2023-10-18
用途: 建築材の積算
建設業・工事業

3月に3ボタン仕様を購入しましたが7ヶ月でスクロールの調子が悪くなりました。仕事で酷使する人には向かない商品なのかもしれません、、、以前、モノタロウさんとは別の店で、5ボタン仕様を買いましたが、3ヶ月でスクロールが故障しました。保証書は捨てておりハズレをひいたのだと思い、こちらで5ボタン仕様より安い3ボタン仕様を買いました。メーカーのサイトを見ると、保証書期間外【6ヶ月後】は修理に部品代プラス、交換費1650円程度かかるようです、、、
交換は自己責任でスクロールの部品も買えるとよいです。

対象商品 : 53103183
2021-02-17
用途: 資料製作・データー管理等
その他業種

握る安く、操作も軽いので満足している、後は耐久性が良ければ言うことが無い(前回購入したマウスは1年程で故障して使えなくなった為)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする