色ブラックインターフェースUSB付属品取扱説明書質量(g)約77ケーブル長(m)約1.5対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビットセンサータイプ光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×40×100動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)