有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53103384 品番 BSMRU21WHZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

環境に配慮した簡易パッケージモデル
使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス
手になじむデザイン
デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応

ホワイト インターフェースUSB 付属品本体、取扱説明書 質量(g)約87 ケーブル長(m)約1.25 対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP センサータイプIR LED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×42×108 動作環境温度:5℃〜40℃、湿度:10%〜85%(結露なきこと) 保証期間6か月間

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
今までのマウスが壊れたので交換
オール・パワフル 様 (サービス業)

今までのマウスが壊れたので交換
マウスコードが細い、短い!!裏を回すとややゆとりがないです。
親指のレスト部分が滑る。(新品だからか?
しばらく使用してレポします

対象商品:
53103384
2024-05-10
用途:
仕事において
株式会社ダイアグラム 様 (サービス業)

ワイヤレスの物だと結局電池が切れて使えなくなるため、コード付きを買いました。軽くて小さくて便利です。

対象商品:
53103375
2022-08-30
用途:
PC入力用
製造業

会社の予備用に購入しました。USBのケーブルが1.25Mと少し短い感じもします。安いけど安っぽさはありません。握りやすく好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする