ケーブル長(m)0.5
色ブラックスケルトン
付属品本体、ドライバーCD、取扱説明書
質量(g)約64
対応OSWindows 10、Windows 2000、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows 98SE、Windows Me、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
コネクタ形状USB Type-A オス - D-sub9ピンオス
対応機種USB端子を装備し、Windows 10、8.1、8(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) / XP / 2000 / Me / 98SE がプリインストールされているDOS/Vパソコン
USBタイプUSB2.0/1.1
オス形状USB Type-A、D-sub9ピン
変換タイプオス - オス