USBシリアル変換ケーブル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53103409 品番BSUSRC0610BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USBコネクタをシリアルコネクタに変換し、RS232C周辺機器を接続するケーブル、幅広いOSに対応

ケーブル長(m)1 ブラックスケルトン 付属品本体、ドライバーCD、取扱説明書 質量(g)約74 対応OSWindows 10、Windows 2000、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows 98SE、Windows Me、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP コネクタ形状USB Type-A オス - D-sub9ピンオス 対応機種USB端子を装備し、Windows 10、8.1、8(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) / XP / 2000 / Me / 98SE がプリインストールされているDOS/Vパソコン USBタイプUSB2.0/1.1 オス形状USB Type-A、D-sub9ピン 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53103409
2020-11-23
用途:
動作テスト時
只野エンジニアリング 様 (サービス業)

ドライバーCDも付属しているので、初めてでも問題無く使えて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
53103409
2020-12-25
用途:
パソコン周辺

他社製品がいくつかありますが、意外とケーブル長が短いです。こちらは、1mあるので購入しました。

対象商品:
53103409
2020-09-01
用途:
ネットワーク機器の導入、設定など
サービス業

特に問題はありませんでした。
収納がコンパクトになると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする