容量(TB)8
付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、取扱説明書、保証書
質量(kg)約8.9
規格VCCI Class A
電源AC100V(50/60Hz)
対応OSmacOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、OS X 10.11、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430(※突起部除く)
最大消費電力(W)100
メモリーDDR4 ECC 8GB
動作環境温度:0℃〜40℃、湿度:10%〜85%(結露なきこと)
保証期間3年間(本体およびハードディスク)
使用CPUIntel Atom C3338
アズワン品番64-3971-53
搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standard
コア数2コア/2スレッド
ドライブ数搭載:4
クロック周波数1.50 GHz (ターボブースト:2.20 GHz)