Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53103515 品番WS5420RN32S9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥611,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Windows Server IoT 2019 for Storageを搭載
サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要
10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載
シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元
DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ
クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」

容量(TB)32 付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、取扱説明書、保証書 質量(kg)約8.9 規格VCCI Class A 電源AC100V(50/60Hz) 対応OSmacOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、OS X 10.11、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430(※突起部除く) 最大消費電力(W)100 メモリーDDR4 ECC 8GB 動作環境温度:0℃〜40℃、湿度:10%〜85%(結露なきこと) 保証期間3年間(本体およびハードディスク) 使用CPUIntel Atom C3338 アズワン品番64-3802-11 搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standard コア数2コア/2スレッド ドライブ数搭載:4 クロック周波数1.50 GHz (ターボブースト:2.20 GHz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53103515 WS5420RN32S9 62775529 WS5420RN32S2 TeraStation WS IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載ラックマウントNAS 4ベイ BUFFALO(バッファロー) TeraStation WS IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載ラックマウントNAS 4ベイ BUFFALO(バッファロー) 1台 578,800 税込636,680 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする