曜日別特売
LM35JC3M2 2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ 興和オプトロニクス 53103707

2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
焦点距離(mm)35
内容量1個注文コード53103707品番LM35JC3M2
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。
フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで最適な性能を発揮
※LM8JC3M2, LM12JC3M2を除く
画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適
画像全体における明るさの変化が少ない

焦点距離(mm)35質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~+50範囲(mm)最近接時の撮像:47.9(H)×35.8(V)フィルターサイズ(mm)M27×P0.5鏡筒長(mm)36.5操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmフォーカス0.2m~∞絞りF2~F16マウントCマウント画角2/3型:14.4×10.8、1/1.8型:11.8×8.8、1/2型:10.5×7.9TVディストーション-0.002鏡筒径(mm)Φ34バックフォーカス(mm)20.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする