焦点距離(mm)16
質量(g)370
使用温度範囲(℃)-10〜+50
範囲(mm)最近接時の撮像:W881.4×639.7/T238.2×177.9
フィルターサイズ(mm)M58×P0.75
鏡筒長(mm)124
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm
フォーカス1.0m〜∞
絞りF1.8〜F16
マウントCマウント
画角1型:W45.9×34.2/T11.7×14.6、2/3型:W31.3×23.4/T8.1×6.1、1/1.8型:W25.5×19.1/T6.6×5.0
TVディストーションW-3.4%/T0.2%
鏡筒径(mm)Φ60
バックフォーカス(mm)W29.2/T29.5