テイエルブイ(TLV)
テイエルブイ(TLV)の バルブ
テイエルブイ(TLV)の スチームトラップ
ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/〜1.6MPaG
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53104714
品番
AF3N-20KRF-40-FC250
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途
温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
最高使用圧力(MPa)
1.6
質量(kg)
13
材質(本体)
ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプ
ディスク式
使用温度範囲(℃)
220以下
寸法L(mm)
264
寸法H(mm)
198
規格
JIS 20KRF
接続方式
フランジ
寸法W(mm)
104
使用流体
蒸気
寸法H1(mm)
106
最高使用温度(℃)
220
最高使用圧力(MPa・G)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用圧力(MPaG)
0.03
商品豆知識
配管工事を支える補助部材