商品レビューを投稿する内容量1台注文コード53104949品番JF3X-5-10KFF-25-FCV400
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など
熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など呼び径(A)25呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)0.5最高作動圧力差(MPa)0.5規格JIS 10KFF質量(kg)5.5材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)215寸法H(mm)140接続方式フランジ形寸法W(mm)80接続フランジ使用流体蒸気寸法H1(mm)91最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応