用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)0.5最高作動圧力差(MPa)0.5材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)接続フランジ質量(kg)10タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)260寸法H(mm)182規格JIS 10KFF接続方式フランジ寸法W(mm)108使用流体蒸気寸法H1(mm)116最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応