フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /〜2.1MPaG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード53105414 品番JF5X-8-10KFF-50-FCV410
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は呼び径など40種類から選べます 他の種類を見る

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現

用途
蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど
呼び径(A)50 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)0.8 最高作動圧力差(MPa)0.8 材質(本体)CV鋳鉄(FCV410) 接続フランジ 質量(kg)11 タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)265 寸法H(mm)196 規格JIS 10KFF 接続方式フランジ 寸法W(mm)108 使用流体蒸気 寸法H1(mm)119 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする