JF5X-8-20KRF-32-FCV410 フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV) 53105536

JF5X-8-20KRF-32-FCV410 フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV) 53105536
JF5X-8-20KRF-32-FCV410 フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV) 53105536

フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1台呼び径(B)1-1/4注文コード53105536品番JF5X-8-20KRF-32-FCV410
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現

用途
蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)0.8最高作動圧力差(MPa)0.8材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)接続フランジ質量(kg)9.5タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)245寸法H(mm)182規格JIS 20KRF接続方式フランジ寸法W(mm)108使用流体蒸気寸法H1(mm)113最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする