テイエルブイ(TLV)
テイエルブイ(TLV)の バルブ
テイエルブイ(TLV)の スチームトラップ
ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /〜2.1MPaG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53105633
品番
P21Sver.C-Rc-10-CA40
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途
温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
質量(kg)
0.35
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)
タイプ
ディスク式
使用温度範囲(℃)
425以下
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
77
接続方式
ねじ込み
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
蒸気
寸法H1(mm)
37
最高使用温度(℃)
425
スクリーン
Φ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用圧力(MPaG)
水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04
最高使用圧力(MPaG)
2.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材