テイエルブイ(TLV)
テイエルブイ(TLV)の バルブ
テイエルブイ(TLV)の チェックバルブ(逆止弁)
スプリングディスク式逆止弁 CK3T
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53105825
品番
CK3T-Rc-15-C3604
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
快削黄銅(C3604)
用途
逆流防止を求められる配管
仕様
最低開弁圧力差:0.002MPa
質量(kg)
0.3
使用温度範囲(℃)
185
寸法L(mm)
55
材質(シール)
フッ素樹脂(PTFE)
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
40
接続方式
ねじ込みRc(PT)
寸法W(mm)
27
使用流体
蒸気、温水
最高使用温度(℃)
185
商品豆知識
配管工事を支える補助部材