テイエルブイ(TLV)
テイエルブイ(TLV)の バルブ
テイエルブイ(TLV)の チェックバルブ(逆止弁)
スプリングディスク式逆止弁 CK3T
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53105938
品番
CK3T-Rc-50-CF8
参考基準価格(税別)
¥88,500
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
用途
逆流防止を求められる配管
仕様
最低開弁圧力差:0.002MPa
質量(kg)
2.2
使用温度範囲(℃)
185
寸法L(mm)
100
材質(シール)
フッ素樹脂(PTFE)
最高使用圧力(MPa)
1.6
寸法D(mm)
95
接続方式
ねじ込みRc(PT)
寸法W(mm)
70
使用流体
蒸気、温水
最高使用温度(℃)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材