テイエルブイ(TLV)
テイエルブイ(TLV)の バルブ
テイエルブイ(TLV)の 空気抜弁
自動排気弁 VCシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53106078
品番
VC3-Rc-25-FC250
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造
動く部品はフロートのみで、故障が少ない
研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮
入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途
通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途
水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気
呼び径(A)
入口側:25、出口側:10
適合圧力範囲(MPa)
0.5以下
使用温度範囲(℃)
90
材質(本体)
ねずみ鋳鉄(FC250)
寸法L(mm)
131
質量(kg)
1.8
呼び径
入口側:25、出口側:10
最高使用圧力(MPa)
0.6
寸法W(mm)
88
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
水、温水
最高使用温度(℃)
90
適合流体
水、温水
材質(弁座)
ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用圧力(MPaG)
0.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材