テイエルブイ(TLV)
テイエルブイ(TLV)の バルブ
テイエルブイ(TLV)の 空気抜弁
超小型自動排気弁 SA3 /〜1.0MPaG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53106096
品番
SA3-10-R-10-C3771
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小型・軽量
補助弁座の採用で運転しながらの保守が可能
用途
取り付けスペースの狭いところに最適
ファンコイル・ラジエーターなどの空調機器
呼び径(A)
入口側:10
適合圧力範囲(MPa)
1以下
使用温度範囲(℃)
100
付属品
ビニールチューブ(Φ7×Φ5×500mm)
材質(本体)
鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)
130
呼び径
入口側:10
最高使用圧力(MPa)
1
接続
ねじ込みR(PT)
使用流体
水、温水
最高使用温度(℃)
100
適合流体
水、温水
材質(弁座)
ニトリルゴム(NBR)
最低使用圧力(MPaG)
0.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材