サイトグラス T5N /〜1.0MPaG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53106123 品番T5N-Rc-15-FC250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
上方、水平方向からも観察可能
小型・軽量

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 質量(kg)1.1 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプボール式 使用温度範囲(℃)120 寸法L(mm)68 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体水、温水、エア、蒸気 寸法H1(mm)70 最高使用温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする