テイエルブイ(TLV)
テイエルブイ(TLV)の バルブ
テイエルブイ(TLV)の サイトグラス
サイトグラス T5N /〜1.0MPaG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53106139
品番
T5N-Rc-20-FC250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
上方、水平方向からも観察可能
小型・軽量
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
用途
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
質量(kg)
1.3
材質(本体)
ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
120
寸法L(mm)
75
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
水、温水、エア、蒸気
寸法H1(mm)
75
最高使用温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材