テイエルブイ(TLV)
テイエルブイ(TLV)の バルブ
テイエルブイ(TLV)の サイトグラス
サイトグラス T8N /〜1.6MPaG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53106175
品番
T8N-Rc-25-FC250
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
小型・軽量
用途
スチームトラップの作動チェック
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
質量(kg)
1.2
材質(本体)
ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
220
寸法L(mm)
79
寸法H(mm)
94
最高使用圧力(MPa)
1.6
接続方式
ねじ込み形
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
水、温水、エア、蒸気
最高使用温度(℃)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材