テイエルブイ(TLV)
テイエルブイ(TLV)の バルブ
テイエルブイ(TLV)の サイトグラス
サイトグラス TF8N フランジ接続 /〜1.6MPaG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
規格
JIS 10KFF
注文コード
53106236
品番
TF8N-10KFF-25-FC250
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・規格
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
小型・軽量
用途
スチームトラップの作動チェック
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
寸法L(mm)
180
質量(kg)
4.8
材質(本体)
ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
220
規格
JIS 10KFF
最高使用圧力(MPa)
1.6
接続方式
フランジ形
接続
フランジ
使用流体
水、温水、エア、蒸気
寸法H1(mm)
64
最高使用温度(℃)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材