テイエルブイ(TLV)
テイエルブイ(TLV)の バルブ
テイエルブイ(TLV)の スチームトラップ
フリーフロート・エアトラップ JA3 /〜1.6MPaG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53106358
品番
JA3-Rc-20-FCD450
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ドレンを連続排出するフリーフロート方式
動く部品はフロートのみで故障が少ない
小型軽量で取り付けスペースが小さい
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
用途
エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1.6
質量(kg)
2.8
取付
水平配管
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプ
フリーフロート式
使用温度範囲(℃)
100以下
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
130
管接続口径
均圧管:Rc(PT)3/8
接続方式
ねじ込み
寸法W(mm)
80
接続
ねじ込みRc(PT)
使用流体
エア
寸法H1(mm)
73
最高使用温度(℃)
100
最高作動圧力差(MPa)
1.6
材質(弁座)
ニトリルゴム(NBR)
スクリーン
Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材