液晶テレビ保護フィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53108178 品番 CRT-320WHG2
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

傷、汚れなどから液晶画面を守ります。
液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置できます。
滑り止め、または、付属のマジックテープを使い、固定もできます。
光沢表面加工でツヤを与え美しく表示します。
透過率約90%で、明るさ、鮮やかさをを損ないません。

フィルターサイズ(inch)32 形状ワイド 厚さ(mm)2 奥行(mm)【上部引っ掛け部】30 高さ(mm)【上部引っ掛け部】433 材質アクリル 透過率(%)0.9 仕様ハードコーティング:なし、チラツキ防止:なし 付属品面ファスナー×5枚(20×20mm)、すべり止め×4個
注意
※一部の機種では取付けが出来ない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする