液晶テレビ保護フィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)3 注文コード53108205 品番CRT-480WHG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は厚さなど5種類から選べます 他の種類を見る

傷、汚れなどから液晶画面を守ります。
液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置できます。
滑り止め、または、付属のマジックテープを使い、固定もできます。
光沢表面加工でツヤを与え美しく表示します。
透過率約90%で、明るさ、鮮やかさをを損ないません。

フィルターサイズ(inch)49(48〜49インチ対応) 形状ワイド 厚さ(mm)3 奥行(mm)【上部引っ掛け部】30 高さ(mm)【上部引っ掛け部】632 材質アクリル 透過率(%)0.9 仕様ハードコーティング:なし、チラツキ防止:なし 付属品面ファスナー×5枚(20×20mm)、すべり止め×5個
注意
※一部の機種では取付けが出来ない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53108205 CRT-480WHG 53108214 CRT-500WHG 液晶テレビ保護フィルター サンワサプライ 液晶テレビ保護フィルター サンワサプライ 1枚 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする