MA-BTTB130BK 光学式トラックボール サンワサプライ 53110278

MA-BTTB130BK 光学式トラックボール サンワサプライ 53110278
MA-BTTB130BK 光学式トラックボール サンワサプライ 53110278
MA-BTTB130BK 光学式トラックボール サンワサプライ 53110278
MA-BTTB130BK 光学式トラックボール サンワサプライ 53110278
MA-BTTB130BK 光学式トラックボール サンワサプライ 53110278
MA-BTTB130BK 光学式トラックボール サンワサプライ 53110278
MA-BTTB130BK 光学式トラックボール サンワサプライ 53110278
MA-BTTB130BK 光学式トラックボール サンワサプライ 53110278
MA-BTTB130BK 光学式トラックボール サンワサプライ 53110278
MA-BTTB130BK 光学式トラックボール サンワサプライ 53110278
MA-BTTB130BK 光学式トラックボール サンワサプライ 53110278
MA-BTTB130BK 光学式トラックボール サンワサプライ 53110278

光学式トラックボール

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード53110278品番MA-BTTB130BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
BluetoothVer.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。

ボタン数3読取方式光学センサー方式無線通信方式Bluetooth付属品単四乾電池(テスト用)×2仕様【静音】あり、【使用可能日数】約637日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(アルカリ単四乾電池使用時)適合規格BluetoothVer.5.1接続方式無線分解能600・800・1200・1600count/inchボール径(Φmm)34アズワン品番64-0911-38連続動作時間約255時間連続待機時間約20909時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHID(HumanInterfaceDeviceProfile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
注意
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする