ボタン数3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン)読取方式光学センサー方式仕様静音あり(左右ボタン・ホイール(スクロール)ボタン・カウント切替えボタン)質量(g)約156ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.9×128.1×47.2分解能600・800・1200・1600count/inchインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠ボール径(Φmm)34アズワン品番64-0911-39