画像準備中

ターミナル ブロック プラグ接続可能 2 ポジション 30-12AWG

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53111374 品番796634-2.
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
仕様ポジション数:2 定格電圧:300V 定格電流:15A ピッチ間隔5.08mm 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:3mm ワイヤー 接続方法:ネジ アズワン品番65-1401-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする