ターミナル ブロック ジャンパー 2WAY 9.65MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53113054 品番J600
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:単列および複列のフラットマウント熱硬化性ターミナルブロック ポジション数:2 ピッチ間隔9.65mm 製品群:- アズワン品番65-1403-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする