曜日別特売
322447 ターミナル リング タング #4 クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53113456

ターミナル リング タング #4 クリンプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
スタッド サイズ メトリック:M2.5 スタッド サイズ インペリアル:#4 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 スタッド サイズ:#4
注文コード
53113456
品番
322447
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
仕様
スタッド サイズ メトリック:M2.5 スタッド サイズ インペリアル:#4 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 スタッド サイズ:#4
アズワン品番
65-1393-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする