メイン画像

喫煙設備標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容加熱式たばこ専用喫煙室 材質PET板 注文コード53113629 品番SHA-04P 225×300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は表示内容・材質など144種類から選べます 他の種類を見る

健康増進法改正に伴う標識になります。
周囲に対して設備周知を行います。

表示内容加熱式たばこ専用喫煙室 取付方式ビス・両面テープ等(別売) 材質PET板 用途設備周知標識として。 厚さ(mm)1 質量(g)180 寸法(幅W×高さH)(mm)225×300 アズワン品番64-6601-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする