31264 ターミナル リング タング #6 クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53114095

ターミナル リング タング #6 クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.42mmイ 製品群:Budget シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 注文コード53114095 品番31264
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.42mmイ 製品群:Budget シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 アズワン品番65-1410-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする