iPhone X 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET Fabric」 衝撃吸収 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53115363 品番LP-I8HVCFA
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

[耐衝撃] カジュアル感のあるデニム仕様
艶やかな色と手に馴染みやすい曲線形状
ケース内面には耐衝撃構造を施した衝撃吸収ケース
ストラップホール搭載

対応機種iPhone X タイプケース型 2色デニム&キャメル 特性耐衝撃 材質PC×TPU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする