LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone X いぬ型PUレザーブックケース「BOOKわん」 ストラップホール付 スタンド機能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53115406
品番
LP-I8LBOWH
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
シンプルながらも犬耳が可愛らしさを引きたてる愛着のわくデザイン
フラップ蓋をマグネット式ベルトで固定
動画視聴に最適なスタンド機能
カード収納:2枚)大型ポケット付)
ストラップホール付
対応機種
iPhone X
タイプ
手帳型
色
犬柄
材質
PUレザー
特性
ストラップホール付・スタンド機能・ポケット付・マグネット付・カード収納