LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 6 iPhone 6s [GUARD CLEAR] 極厚2.0mm TPUケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53116499
品番
LP-IP64GCPP
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【iPhone6/6s対応】精密設計で、端子周辺までしっかり保護。本体を衝撃から守る極厚TPU素材。
対応機種
iPhone 6/6S
タイプ
ケース型
色
パープル
特性
超極厚
材質
極厚TPU素材