LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 6 iPhone 6s [PRIME] PUレザーシェル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53116508
品番
LP-IP64LPSBK
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
【iPhone6/6s対応】カード収納ポケット付&電磁波防止シート付属。上質な合成皮革使用。
対応機種
iPhone 6/6S
タイプ
ケース型
色
ブラック
材質
PUレザー
特性
ポケット付・カード収納