LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 6_6S [ZERO SLIM HARD] 超極薄0.4mm ハードケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53117183
品番
LP-IP64ZHSSM
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
【iPhone6/6s対応】精密設計で、端子周辺までしっかり保護。ZEROシリーズ最薄の0.4mm。傷つきにくいPMMAハード素材。
対応機種
iPhone 6_6S
タイプ
ハードケース型
色
スモーク
特性
超極薄
材質
PMMAハード素材