メス ディスコネクト 6.35MM 18-14AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:FASTON 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 絶縁体 色:- 導体部 CSA:2.08mmイ 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:真鍮 注文コード53117184 品番41274-1
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:FASTON 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 絶縁体 色:- 導体部 CSA:2.08mmイ 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:真鍮 アズワン品番65-1371-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする