160928-2 メス ディスコネクト 6.35MM 20-17AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1個 160928-2 53117236

メス ディスコネクト 6.35MM 20-17AWG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-1372-76 注文コード53117236 品番160928-2
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:FASTON 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:17AWG 絶縁体 色:- 導体部 CSA:1.03mmイ 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:真鍮 アズワン品番65-1372-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする