LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 6_6S [TPU DIA] TPUケース クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53117454
品番
LP-IP64TDCL
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
【iPhone6/6s対応】精密設計で、端子周辺までしっかり保護。ダイヤカットデザインTPU。フィルム(光沢)・クロス・コテ付
対応機種
iPhone 6 Plus
タイプ
TPUケース
色
クリア
特性
ダイヤカットデザインTPU、フィルム(光沢)
材質
TPU
付属品
クロス・コテ付属