LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 6 iPhone 6s [ZERO TPU] 超極薄0.6mm TPUケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53117619
品番
LP-I6SZTYE
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
精密設計で、端子周辺までしっかり保護。驚異的な透明度で、柔軟で耐久性のあるTPU素材。超極薄の0.6mm。
対応機種
iPhone 6/6s
特性
超極薄0.6mm
タイプ
TPUケース
色
イエロー
材質
TPU