LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 6 iPhone 6s [TPU DIA] TPUケース(ダイヤ) クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53117655
品番
LP-I6STDCL
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
精密設計で、端子周辺までしっかり保護。耐久性のあるTPU素材。フィルム(光沢)・クロス・コテ付
対応機種
iPhone 6/6s
タイプ
TPUケース
色
クリア
材質
TPU
付属品
クロス・コテ付属