AQB-4IS-1W アクモキャンドル 防災用灯(スイッチ付き) アクモホールディングス 53118084 AQB-4IS-1W アクモキャンドル 防災用灯(スイッチ付き) アクモホールディングス 53118084 AQB-4IS-1W アクモキャンドル 防災用灯(スイッチ付き) アクモホールディングス 53118084 AQB-4IS-1W アクモキャンドル 防災用灯(スイッチ付き) アクモホールディングス 53118084

アクモキャンドル 防災用灯(スイッチ付き)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53118084 品番AQB-4IS-1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アクモキャンドル AQUMO CANDLE
少しの水分だけで光るLEDライトです。
スイッチで点灯、消灯の切り替えが可能です。
一般財団法人日本消防設備安全センターより≪消防防災製品≫として推奨されています!
PL保険にも加入しています。(国内のみ)
火を使わないのでお子様やご年配の方でも安心して使用可能。
1ccの水分で点灯、繰り返し利用で2週間以上点灯。
雨水・海水・ジュース・お茶・お酒など、水分なら何でもOK。
「災害は忘れた頃にやってくる」
まさかの時のために、お手元にアクモキャンドルを常備することをお勧めします。
アクモキャンドルは少量の水分(何もない時は唾液等)で素早く点灯します。
小さく軽量なので、バックに常備しておいても負担になりません。
避難グッズやアウトドアグッズと一緒に常備しておくのは勿論、通勤通学バッグ、マザーズバッグ、ハンドバッグ等にも1つ入れておくと、いつどこで何が起きても安心です。

仕様最低連続1週間の動作が可能(1日1mLの水分の添加が必要) 材質ケース:PP、内部(Mg板/炭素/紙/銅板)・LED 寸法(mm)約35×65.5×16.5 直径(Φmm)【LED】5 質量(g)約21 電圧(V)【LED】2.5〜3.4 角度(°)【発光】30 電流(mA)【LED】0.1以上 使用電圧範囲(V)1.6以下/1セル×4層=6.4以下 電流範囲(A)0.1〜20(25mm×50mm×4セルスタック) 光度(cd)【LED】17.5〜22.8 動作温度範囲(℃)0〜70(0度以下の場合は不凍液としてアルコール類を添加してください)
注意
※製品の仕様及び外観は性能向上等の理由から予告無く変更する場合がございます。
※LEDの光は指向性が強いので、光源を直視したり人に向けないでください。目に障害が現れることがあります。
※本来の使用用途以外ではご使用はおやめください。
※分解・加熱・充電をしないで下さい。
※火中に投じないでください。また火気の近くに置かないでください。
※高温多湿な場所を避け、お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※本製品は有害物質を含んでいませんので一般廃棄物として破棄できますが、破棄方法は各自治体の指示に従って下さい。
※必ず正しくご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53118084
2025-07-04
用途:
非常時に
その他業種

ONとOFFが切り替えられるのが嬉しい。非常時用なので今後持ち歩く予定です。

対象商品:
53118084
2020-08-17
用途:
停電時、非常時
河野労働衛生コンサルタント事務所・診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

Mg光なので灯りとしては十分と予想します。思ったよりも小さいので、置き場所を工夫しておかないと、いざ使用するときに見つけにくいかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする