SPI05K LED電源ドライバー 50W ドライバー トランス変圧器 GOODGOODS(グッド・グッズ) 53118258 SPI05K LED電源ドライバー 50W ドライバー トランス変圧器 GOODGOODS(グッド・グッズ) 53118258 SPI05K LED電源ドライバー 50W ドライバー トランス変圧器 GOODGOODS(グッド・グッズ) 53118258 SPI05K LED電源ドライバー 50W ドライバー トランス変圧器 GOODGOODS(グッド・グッズ) 53118258 SPI05K LED電源ドライバー 50W ドライバー トランス変圧器 GOODGOODS(グッド・グッズ) 53118258

LED電源ドライバー 50W ドライバー トランス変圧器

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53118258 品番SPI05K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

0

保護等級IP67防水・防塵 用途0 質量(g)約320 適合チップSMP06A 出力電圧(V)DC24〜36(電流値になるよう自動的に調整) 入力電圧(V)Ac100〜240周波数(Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×29×44 対応機種50W型:LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:LD210/LD302/JP100W、150W型:LD315、200W型:LD420/JP200W、500W型:LDT-509W 出力電流(mA)1500±5% 力率≧0.95 周囲温度(℃)50 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1(50W) 表面温度(℃)75
注意
0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53118258
2021-12-06
用途:
海外製LED照明ドライバー代替品
電気・ガス・熱供給・水道業

お気に入りだったLED照明のドライバーが壊れて、純正代替品を探すもロット注文で異次元の値段…
途方に暮れていたところコチラの商品を発見。値段も安いのでダメモトで購入。
結果、問題なく使えて凄い嬉しかったです。もう一個壊れてるのでもう一個購入します(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
53118258
2020-09-16
用途:
LED天井照明の電源
株式会社藤本 様

故障した50WのLED照明の電源交換用。ちょっと値段は高いけど、中国から入荷待ちするより早いので助かってます。HZP-KTSWP-87A12の代替

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする