SK11
SK11の 多目的灯・スリムランプ
SK11の 多目的灯
乾電池式ミニランタン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53118425
品番
SLT-150DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
小型の乾電池式LEDランタンです
乾電池で使用できるLEDランタンです
明るさ最大150lmです
吊り下げフック付きです
夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途
作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具
材質
樹脂
本体寸法(mm)
約67×67×170
本体質量(g)
約150(電池含まず)
使用電池
単4乾電池×3本
明るさ(Lm)
(High)最大150、(Low)85
連続点灯時間(時間)
約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
注意
※雨中での使用はしないでください。
※本製品には乾電池は付属しておりません。