SK11
SK11の 多目的灯・スリムランプ
SK11の 多目的灯
乾電池式ランタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53118434
品番
SLT-300DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
乾電池式のLEDランタンです
乾電池で使用できるLEDランタンです
明るさ最大300lmです
吊り下げフック付きです
夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途
作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具
材質
樹脂
本体寸法(mm)
約90×90×228
本体質量(g)
約310(電池含まず)
使用電池
単3乾電池×4本
明るさ(Lm)
(High)最大300、(Low)120
連続点灯時間(時間)
約10(High)、約20(Low)、27(点滅)
注意
※雨中での使用はしないでください。
※本製品には乾電池は付属しておりません。