メタロセン配合バイオマス混入ポリ袋 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード53119229 品番GTM43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バイオマス原料10%配合
外装にバイオマスプラマークが印刷されています
石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます

容量(L)45 透明 厚さ(mm)0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190030 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする