ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53120263 品番BFS-150SYA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥170,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

低騒音技術に磨きをかけて、消音形耐湿タイプが新登場
従来品と比べ、大幅な低騒音化を実現
ドレン皿にスライド構造を採用しメンテナンス性向上
モータの軸受耐久性向上
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制
小形・軽量設計

適合場所厨房 羽根径(Φmm)250 付属品天吊金具 材質外装:高耐食めっき鋼板、ドレン皿:ステンレス製(SUS304)、羽根:樹脂製シロッコ 質量(kg)21.5 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)388/498 ダクト径(Φmm)(出口/入口)250 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)382×760×507 騒音値(dB)(50/60Hz)49.50/50.50 風量(m3/h)(50/60Hz)1500 公称出力(W)340 機外静圧(Pa)180/265

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53120263 BFS-150SYA 77428978 BFS-150SYA2 ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機 ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
53120263 BFS-150SYA 77428987 BFS-50SXA2 ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機 ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機 1台 84,980
欠品中
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする